Roger Pradier - Lampadaire Cooper N°4 clair Emaillé blanc 131 - 179007131

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2485 mm

  • matériau - autre

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660239950

Réf. Sonepar

00153004814

Réf. Fournisseur

179007131

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2485 mm

matériau:

autre

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

couleur de la verrine:

blanc

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

facteur de puissance (cos phi):

4

Lampadaire 1 tête COOPER, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé clair. Matière réflecteur : émaillé blanc 131. Matière mât, bras : aluminium, teinte Noir velours 113