Roger Pradier - Lampadaire Cooper N°4 clair Rouge tomate 110 - 179007110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2485 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - rouge
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660239875
Réf. Sonepar
00153004809
Réf. Fournisseur
179007110
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2485 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
rouge
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
couleur de la lumière:
rouge
facteur de puissance (cos phi):
4