Roger Pradier - Lampadaire Dallas N°11 opale Gris ardoise 059 - 119019059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2437 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660055161

Réf. Sonepar

00153019060

Réf. Fournisseur

119019059

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2437 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

facteur de puissance (cos phi):

11

Lampadaire DALLAS 2 têtes, bras droits, en aluminium, E27, IP44, IK10, classe 1, hauteur 2437mm, diffuseurs polycarbonate opale. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium