Roger Pradier - Lampadaire Dallas N°9 fume Bleu azur mat 134 - 119030134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2313 mm
douille - E27
source lumineuse - autre
couleur de la verrine - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660277099
Réf. Sonepar
00153027709
Réf. Fournisseur
119030134
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2313 mm
douille:
E27
source lumineuse:
autre
couleur de la verrine:
bleu
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
finition du paralume:
mat
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
facteur de puissance (cos phi):
9




