Roger Pradier - Lampadaire Dallas N°9 opale Bleu azur mat 134 - 119029134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2313 mm
couleur du boîtier/corps - bleu
douille - E27
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660277082
Réf. Sonepar
00153027708
Réf. Fournisseur
119029134
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2313 mm
couleur du boîtier/corps:
bleu
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
finition du paralume:
mat
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
facteur de puissance (cos phi):
9




