Roger Pradier - Lampadaire Faktory N°5 Blanc pur 101 - 122004101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2485 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660198400
Réf. Sonepar
00153004140
Réf. Fournisseur
122004101
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2485 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
finition du paralume:
blanc
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
facteur de puissance (cos phi):
5









