Roger Pradier - Lampadaire Faktory N°5 Zinc brut 092 - 122004092

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2485 mm

  • matériau - autre

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660062411

Réf. Sonepar

00153004139

Réf. Fournisseur

122004092

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2485 mm

matériau:

autre

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

facteur de puissance (cos phi):

5

Lampadaire 1 tête FAKTORY, réflecteur intérieur noir, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Matière lanterne : zinc brut 092. Matière mât, bras : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000