Roger Pradier - Lampadaire Faktory N°6 Cuivre vernis sans patine 084 - 122005084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2485 mm
matériau - autre
couleur du boîtier/corps - cuivre
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660202756
Réf. Sonepar
00153005084
Réf. Fournisseur
122005084
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2485 mm
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
cuivre
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
facteur de puissance (cos phi):
6









