Roger Pradier - Lampadaire Hector N°2 LED Sym 26W 2700K Bleu acier 065 - 182037065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
hauteur/profondeur - 3026 mm
douille - sans
source lumineuse - LED non interchangeable
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660318365
Réf. Sonepar
00153031836
Réf. Fournisseur
182037065
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
hauteur/profondeur:
3026 mm
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I




