Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED Sym 26W 2700K Gris 105 - 182043105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
hauteur/profondeur - 4026 mm
douille - sans
source lumineuse - LED non interchangeable
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660318655
Réf. Sonepar
00153031865
Réf. Fournisseur
182043105
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
hauteur/profondeur:
4026 mm
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I