Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED sym 35W 3000K 1-10V Bleu acier 065 - 182021065


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 4026 mm
matériau - acier
couleur du boîtier/corps - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660266024
Réf. Sonepar
00153026602
Réf. Fournisseur
182021065
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
4026 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
bleu
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
1...10 V
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
35...35 W