Roger Pradier - Lampadaire Hector N°2 LED asym 35W 3000K 1-10V Gris noir 107 - 182016107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 3026 mm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660266659
Réf. Sonepar
00153026665
Réf. Fournisseur
182016107
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
3026 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
1...10 V
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I




