Roger Pradier - Lampadaire Hector N°2 LED asym 35W 3000K Dali Orangé pur 014 support Gris 105 - 182218014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 3026 mm

  • couleur du boîtier/corps - orange

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660278140

Réf. Sonepar

00153027814

Réf. Fournisseur

182218014

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

35 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

3026 mm

couleur du boîtier/corps:

orange

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Mât HECTOR en aluminium, H.3026mm, LED asymétrique 35W 3000°K Dali, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Bicolore Teinte RAL 2004 Orangé pur 014, support Gris 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l?aluminium