Roger Pradier - Lampadaire Hector N°2 LED Sym 26W 2700K Rouille 046 - 182037046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 3026 mm

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660318358

Réf. Sonepar

00153031835

Réf. Fournisseur

182037046

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

3026 mm

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Mât HECTOR en aluminium, H.3026mm, led symétrique 26W 2700°K, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. monocolore Rouille 046. garantie 25 ans anticorrosion sur l?aluminium