Roger Pradier - Lampadaire Hector N°2 LED sym 35W 3000K Dali Jaune souffre 068 support Gris 107 - 182317068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 3026 mm
douille - sans
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660266277
Réf. Sonepar
00153026627
Réf. Fournisseur
182317068
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
3026 mm
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la verrine:
jaune
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
35...35 W




