Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED asym 35W 3000K 1-10V Blanc pur 101 - 182022101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 4026 mm
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660266758
Réf. Sonepar
00153026675
Réf. Fournisseur
182022101
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
4026 mm
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
1...10 V
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
finition du paralume:
blanc
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I




