Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED sym 26W 3000K Bleu acier 065 - 182019065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 4026 mm
matériau - acier
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660265997
Réf. Sonepar
00153026599
Réf. Fournisseur
182019065
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
4026 mm
matériau:
acier
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
couleur de la lumière:
bleu




