Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED sym 26W 3000K Bleu azur mat 134 support Gris 105 - 182219134

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 4026 mm

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660265690

Réf. Sonepar

00153026569

Réf. Fournisseur

182219134

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

4026 mm

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

finition du paralume:

mat

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

couleur de la lumière:

bleu

Mât HECTOR en aluminium, H.4026mm, LED symétrique 26W 3000°K, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Bicolore Teinte RAL 5009 Bleu azur mat 134, support Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l?aluminium