Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED sym 35W 3000K Dali Gris noir 107 - 182023107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 4026 mm
couleur du boîtier/corps - noir
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660265515
Réf. Sonepar
00153026551
Réf. Fournisseur
182023107
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
4026 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
35...35 W




