Roger Pradier - Lampadaire Kent N°4 E27 Diffuseur verre dépoli Vert 067 - 127013067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- source lumineuse fournie - Non 
- hauteur/profondeur - 2185 mm 
- couleur du boîtier/corps - autre 
- douille - E27 
- source lumineuse - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3663660327442
Réf. Sonepar
00153032744
Réf. Fournisseur
127013067
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2185 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
source lumineuse:
autre
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France













