Roger Pradier - Lampadaire Kerlouan N°6 Rouille 046 - 128008046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2251 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660070034

Réf. Sonepar

00153000706

Réf. Fournisseur

128008046

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2251 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

marron

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

facteur de puissance (cos phi):

6

Lampadaire KERLOUAN 2 têtes 180° en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs polycarbonate clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium