Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 1 N°7 clair Cuivre patiné vernis 080 - 131013080

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2485 mm

  • matériau - autre

  • douille - E27

  • nombre de têtes de luminaire - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660169462

Réf. Sonepar

00153004014

Réf. Fournisseur

131013080

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2485 mm

matériau:

autre

douille:

E27

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

couleur de la verrine:

cuivre

classe de protection:

II

facteur de puissance (cos phi):

7

Lampadaire 1 tête LAMPIOK 1, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Matière cage : cuivre patiné vernis 080. Matière mât, bras : aluminium, teinte RAL 7021 Gris noir 107