Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 1 N°8 clair Cuivre patiné vernis 080 - 131016080

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2485 mm

  • matériau - autre

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660178396

Réf. Sonepar

00153004041

Réf. Fournisseur

131016080

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2485 mm

matériau:

autre

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

verre opalin

couleur de la verrine:

cuivre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

facteur de puissance (cos phi):

8

Lampadaire 2 têtes LAMPIOK 1, E27, IP65, classe 2, diffuseurs verre dépoli. Matière cages : cuivre patiné vernis 080. Matière mât, bras : aluminium, teinte RAL 7021 Gris noir 107