Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 4 N°3 LED 35w 2700°k PMMA satiné Noir 000 - 175036000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 4070 mm

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660321853

Réf. Sonepar

00153032185

Réf. Fournisseur

175036000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

4070 mm

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Lampadaire 1 tête LAMPIOK 4 en aluminium, Module Led intégré 35W 2700°K, diffuseur méthacrylate satiné, mono-teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium