Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 4 N°4 LED 35w 3000°k tube PMMA Gris noir 107 - Gris soie 105 - 175228105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 4070 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660292061

Réf. Sonepar

00153029206

Réf. Fournisseur

175228105

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

35 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

4070 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Lampadaire 1 tête LAMPIOK 4 en aluminium, module Led intégré 35W 3000°K, diffuseur tube 150 mm. Mât, bras teinte RAL 7021 Gris noir 107, cage : teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium