Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 4 N°6 LED 35w 3000°k tube PMMA Noir foncé 000 - 175031000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 4070 mm
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660285308
Réf. Sonepar
00153028530
Réf. Fournisseur
175031000
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
4070 mm
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la verrine:
noir
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
6









