Roger Pradier - Lampadaire Louis XIII N°6 Laiton vernis teinté 070 - 130011070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2623 mm

  • matériau - autre

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660071628

Réf. Sonepar

00153217035

Réf. Fournisseur

130011070

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2623 mm

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

facteur de puissance (cos phi):

6

Lampadaire LOUIS XIII 1 tête, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière mât : aluminium. Teinte RAL 9005 noir foncé 000