Roger Pradier - Lampadaire Louis XIII N°7 Patiné doré 009 - 130013009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2689 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - or
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Louis XIII
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663660070638
Réf. Sonepar
00153217003
Réf. Fournisseur
130013009
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2689 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
or
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
7