Roger Pradier - Lampadaire Louis XIII N°8 Laiton brut 072 - 130015072

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2123 mm

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660315722

Réf. Sonepar

00153031572

Réf. Fournisseur

130015072

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2123 mm

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Lampadaire télescopique LOUIS XIII 1 tête, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton brut 072. Matière mât : aluminium. Teinte RAL 9005 noir foncé 000