Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°9 E27 Gris soie 105 - 133017105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2082 mm
couleur du boîtier/corps - gris
douille - E27
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660277358
Réf. Sonepar
00153027735
Réf. Fournisseur
133017105
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2082 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
9







