Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°10 E27 Gris soie 105 - 133019105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2659 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660277372

Réf. Sonepar

00153027737

Réf. Fournisseur

133019105

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2659 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

facteur de puissance (cos phi):

10

Lampadaire 3 têtes LOUVRE en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair soufflé. Teinte RAL 7044 Gris soie 105, couronne dorée. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium