Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°10 E27 Vert Anglais 019 - 133019019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2659 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660196895

Réf. Sonepar

00153019689

Réf. Fournisseur

133019019

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2659 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

3

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

facteur de puissance (cos phi):

10

Lampadaire 3 têtes LOUVRE en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair soufflé. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019, couronne dorée. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium