Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°11 E27 Cuivre brut 082 - 133021082

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2824 mm

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660316675

Réf. Sonepar

00153031667

Réf. Fournisseur

133021082

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2824 mm

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Lampadaire 4 têtes LOUVRE, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clairs. Matière lanternes: Cuivre brut 082 - Matière mât+bras: Aluminium: Teinte RAL 9005 Noir foncé 000 + couronne dorées