Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°11 LED 2700°K Cuivre patiné vernis 080 - 133122080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 2824 mm
couleur du boîtier/corps - cuivre
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660290036
Réf. Sonepar
00153029003
Réf. Fournisseur
133122080
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
2824 mm
couleur du boîtier/corps:
cuivre
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
11







