Roger Pradier - Lampadaire Montana N°4 clair Dôme blanc- Rouge vin 066 - 139013066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2185 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - rouge
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660195201
Réf. Sonepar
00153003173
Réf. Fournisseur
139013066
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2185 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
rouge
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
couleur de la lumière:
rouge





