Roger Pradier - Lampadaire Montana N°4 clair Dôme cuivre vernis- Blanc 001 - 139014001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2185 mm

  • matériau - autre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660195423

Réf. Sonepar

00153002688

Réf. Fournisseur

139014001

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2185 mm

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

finition du paralume:

blanc

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Lampadaire 2 têtes MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verres clairs. Mât, bras en aluminium Teinte Blanc 001, dômes en cuivre vernis