Roger Pradier - Lampadaire Montana N°4 clair Dôme cuivre vernis- Rouille 046 - 139014046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2185 mm
douille - E27
source lumineuse - autre
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660276429
Réf. Sonepar
00153027642
Réf. Fournisseur
139014046
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2185 mm
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I





