Roger Pradier - Lampadaire Montana N°4 opale Dôme blanc- Vert Anglais 019 - 139015019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2185 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660082211

Réf. Sonepar

00153002696

Réf. Fournisseur

139015019

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2185 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Lampadaire 2 têtes MONTANA en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verres dépolis. Mât, bras Teinte RAL 6009 Vert anglais 019, dômes en blanc. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium