Roger Pradier - Lampadaire Montana N°4 opale Dôme cuivre brut- Blanc 001 - 139024001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2185 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660309714
Réf. Sonepar
00153030971
Réf. Fournisseur
139024001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2185 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I





