Roger Pradier - Lampadaire Montana N°4 opale Dôme cuivre vernis- Gris ardoise 059 - 139016059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2185 mm

  • matériau - autre

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660198509

Réf. Sonepar

00153002698

Réf. Fournisseur

139016059

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2185 mm

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Lampadaire 2 têtes MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verres dépolis. Mât, bras en aluminium Teinte Gris ardoise 059, dômes en cuivre vernis