Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Lampadaire Moon N°4 opale Sable 053 - 109012053

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2056 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660033602

Réf. Sonepar

00153012053

Réf. Fournisseur

109012053

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2056 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

beige

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

4

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

Lampadaire 4 boules MOON, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globes Ø 200 méthacrylate opale. Teinte Sable 053. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium