Roger Pradier - Lampadaire Newpark N°7 clair Bleu 111 - 141015111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2238 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - bleu
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660191203
Réf. Sonepar
00153003219
Réf. Fournisseur
141015111
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2238 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
bleu
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
verre transparent
couleur de la verrine:
bleu
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
7









