Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Lampadaire Newpark N°7 opale Gris ardoise 059 - 141016059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2238 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660087483

Réf. Sonepar

00153000754

Réf. Fournisseur

141016059

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2238 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

facteur de puissance (cos phi):

7

Lampadaire 2 têtes bras courbes NEWPARK en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre dépoli. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium