Roger Pradier - Lampadaire OL33 N°7 LED 18W 4500K verre trempé Gris noir 107 - 144218107

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 4500...4500 K

  • hauteur/profondeur - 3300 mm

  • matériau - verre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660251624

Réf. Sonepar

00153025162

Réf. Fournisseur

144218107

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

4500...4500 K

hauteur/profondeur:

3300 mm

matériau:

verre

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

facteur de puissance (cos phi):

7

Lampadaire 2 lumières OL33 en aluminium, H3300mm, réflecteurs orientables, éclairage indirect, 4500°K intégrée, IP55, classe 1, diffuseurs verre trempé dépoli. Teinte Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.