Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 1 évolution N°12 Vert Anglais 019 - 150031019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 1978 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - vert
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663660113908
Réf. Sonepar
00153000947
Réf. Fournisseur
150031019
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
1978 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
vert
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
facteur de puissance (cos phi):
12