Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 2 N°11 Laiton vernis teinté 070 - 148010070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2617 mm

  • matériau - autre

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660110440

Réf. Sonepar

00153256040

Réf. Fournisseur

148010070

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2617 mm

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

3

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

facteur de puissance (cos phi):

11

Lampadaire 3 têtes PLACE DES VOSGES 2, hauteur 2617mm, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière mât, bras : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000