Roger Pradier - Lampadaire Square N°4 LED 4000°K Blanc 001 - 156007001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 2292 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660164627
Réf. Sonepar
00153002169
Réf. Fournisseur
156007001
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
2292 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
4





