Roger Pradier - Lampadaire Victoria N°13 Laiton brut 072 - 164011072

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2007 mm

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660316828

Réf. Sonepar

00153031682

Réf. Fournisseur

164011072

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2007 mm

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Lampadaire 2 têtes télescopique VICTORIA, E27, IP44, classe 1, diffuseurs polycarbonate clair. Matière lanterne: Laiton brut 072 - Matière mât+bras: Aluminium: Teinte RAL 9005 Noir foncé 000