Roger Pradier - Lampadaire Victoria N°13 Vert de gris 008 - 164011008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2007 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - autre
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660145077
Réf. Sonepar
00153000359
Réf. Fournisseur
164011008
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2007 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
plastique transparent
couleur de la verrine:
gris
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
couleur de la lumière:
vert
facteur de puissance (cos phi):
8