Roger Pradier - Lampadaire Vieille France N°3 Noir foncé 000 - 163003000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2018 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vieille France
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660141567
Réf. Sonepar
00153321011
Réf. Fournisseur
163003000
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2018 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
3